{"title":"Equipos industriales usados de Ozocan Corporation en venta | Genemco","description":"\u003cp\u003e Explore equipos industriales usados de Ozocan Corporation. Maquinaria de alta calidad con envíos a todo el mundo. Encuentre soluciones confiables para su negocio.\u003c\/p\u003e","products":[{"product_id":"ozocan-corporation-ozotec-type-s-ozone-generating-system-sgmm14125","title":"Ozocan Corporation Sistema generador de ozono Ozotec tipo S","description":"\u003cp\u003e1998 Ozocan Corporation Sistema generador de ozono Ozotec™ Tipo S. Modelo: 7. S\/N: 98205-01-HA2145. Capacidad: 2 mg\/L a un caudal de 100 gpm, lo que da como resultado un residuo de alrededor de 0,4 mg\/L después de mezclar en el tanque de contacto durante un mínimo de 4 minutos. Capacidad de ozono: 2,8 libras. por día. Requisitos de flujo de agua de refrigeración: 40 gph. Requisitos de fuente de alimentación: 575 V, 10 amperios, 60 Hz, trifásico, esto se reduce a 230 V, 10 amperios, 60 Hz. fase única. La unidad cuenta con 2 bombas centrífugas. Bomba de recirculación 1: Acero inoxidable 316, con motor trifásico de 1 hp, 575 V, 2 amperios, 60 Hz. Bomba de proceso 2: acero inoxidable 316, 3 hp, 575 V, 7 amperios, 60 Hz, motor trifásico. Compresor de aire Gast modelo: 7HDD-11T, 230 V, 10 amperios, 60 Hz, monofásico, con capacidad de 30 gal. receptor de aire. 75 galones. Tanque de reserva, MAWP: 10 psi a 130ºF. El sistema generador de ozono Ozotec™ Tipo S cubre una amplia gama de aplicaciones que incluyen la desinfección del agua potable y la eliminación de olores, colores y sabores no deseados, la desinfección de aguas residuales y la oxidación de metales pesados. Dimensiones totales: 14 pies 2 pulgadas de largo x 7 pies 9 pulgadas de ancho x 9 pies 6 pulgadas de alto (ACN240)(GA).\u003c\/p\u003e","brand":"Ozocan Corporation","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":37885076144310,"sku":"SGMM141.25","price":5000.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0058\/3594\/8078\/files\/dhomesitewwwrootapp_datatempfiles22-nov-30584c2e86-5905-4ae2-bbec-860c49cf9b6e.webp?v=1773325130"}],"url":"https:\/\/www.genemco.com\/es\/collections\/ozocan-corporation.oembed","provider":"Genemco","version":"1.0","type":"link"}