{"title":"Evaporadores de aguas residuales","description":"","products":[{"product_id":"enders-process-equipment-corp-two-stage-wastewater-evaporator-wsat00175","title":"Evaporador de aguas residuales de dos etapas de Enders Process Equipment Corp.","description":"Enders Process Equipment Corp. Evaporador tubular de circulación forzada de dos etapas. Clasificado en aproximadamente 3,108 libras por hora de evaporación de agua combinada, o 1554 libras. de evaporación de agua para cada etapa, 15 psi\/14 psi para vapor. Suministrado a la Marina de los EE. UU. para concentrar residuos de revestimiento. Materiales de construcción: Acero inoxidable T-316. Cada elemento calefactor tiene (220) tubos soldados de acero inoxidable T-316L de 3\/4 pulg. de diámetro exterior x calibre 18 y 8 pies de largo. (346 pies cuadrados según el exterior de los tubos). Cada condensador tiene (146) tubos soldados de acero inoxidable T-316L de calibre 18 de 3\/4 pulg. de diámetro externo x 5 pies de largo (142 pies cuadrados según el exterior de los tubos). Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Línea de suministro de vapor, (1) 6 pulg. de diámetro. tubo (condensador). Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. tubo (condensador). (4) Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de Perry Products Corp. de 1991. Modelo(s): 14-143\/ETSMX y 18-346 FTSMX. MAWP del lado de la carcasa: 75 psi a 320 °F (FV), MDMT de la carcasa: 20 °F a 75 psi (FV). MAWP del lado del tubo: 75 psi a 320 °F (FV), MDMT del tubo: 20 °F a 75 psi (FV). (2) Bombas centrífugas RS Corcoran Co., modelo: 5000F, motor industrial Baldor Electric, 15 hp, 230\/460 V, 39,2\/19,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales 11 pies de largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 12 pies 2 pulgadas de alto.\u003cbr\u003e \u003cbr\u003e\u003ca href=\"http:\/\/youtu.be\/8fMox_Wg3iY\" style=\"color:\" target=\"_blank\"\u003e\u003ccenter\u003eHaga clic aquí para ver un video recorrido\u003c\/center\u003e\u003c\/a\u003e","brand":"Enders Process Equipment Corp.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":37833485877430,"sku":"WSAT001.75","price":5000.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0058\/3594\/8078\/files\/dhomesitewwwrootapp_datatempfiles22-nov-301bb18089-0e0d-4e2b-8094-74d538006cf2.webp?v=1718109037"}],"url":"https:\/\/www.genemco.com\/es\/collections\/wastewater-evaporators.oembed","provider":"Genemco","version":"1.0","type":"link"}