Congelador IQF tipo correa Reco - Modelo 140

Congelador IQF tipo correa Reco - Modelo 140

Congelador Reco Belt tipo IQF. Modelo: 140. Cuenta con correa de 59 de ancho, accionamiento hidráulico, cabina de acero inoxidable y sistema de bomba. El Modelo 140 tiene una capacidad nominal de 14,000 lbs/hora (guisantes) con una temperatura de entrada de 70F y una temperatura de salida de 0F. Dimensiones totales: 49 pies de largo x 11,5 pies de ancho x 12 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AANF131.150
  • Fabricante: Reco
  • Modelo: 140

Detalles IQF

Detalles del cinturón

Detalles del panel de control

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Congelador IQF tipo correa Reco - Modelo 140
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente