Pegador de etiquetas para máquina Potdevin

Pegador de etiquetas para máquina Potdevin

Pegador de etiquetas para máquina Potdevin. Tipo: 12ALMF. Número: 04-4-105. Caja de control Leeson Speed ​​Master, Modelo: MM23102D-0163. Relación: 3-1/2 a 1. Ajuste de velocidad variable. Entrega de etiquetas bajo demanda o continua. Tolva regulable para apilar etiquetas. Caja de control: 115/230 V, 8 amperios, 50/60 Hz, monofásica. Interruptor de velocidad de control: 0-100. Dimensiones del rodillo: 12-1/2 pulgadas de largo x 2 pulgadas de diámetro. (6) Hojas: 1-1/2 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMT332.1
  • Fabricante: Potdevin
  • Modelo: 12ALMF

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Pegador de etiquetas para máquina Potdevin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente