En la industria pesquera y de procesamiento de mariscos, mantener la frescura y la calidad de los productos es una prioridad absoluta. El hielo desempeña un papel crucial en la conservación de los mariscos desde su captura hasta su llegada al consumidor. Los sistemas automáticos de envasado de hielo por llenado y sellado (FFS) se han convertido en herramientas esenciales para el envasado y la distribución eficientes de hielo en esta industria. Estas máquinas optimizan las operaciones al garantizar un suministro constante de hielo envasado higiénicamente para su almacenamiento, transporte y distribución minorista.
Imagen de Genemco
Enlace a Equipos de hielo

Aplicaciones de los sistemas de envasado de hielo FFS en el procesamiento de mariscos
1. Conservación de mariscos recién capturados
Desde los barcos pesqueros hasta las plantas de procesamiento, el hielo se utiliza inmediatamente para enfriar pescado y marisco recién capturado. Las máquinas envasadoras de hielo FFS permiten la producción y el envasado de hielo a gran escala, garantizando un suministro continuo para barcos pesqueros, muelles y mercados de mariscos.
2. Logística y distribución de la cadena de frío
Los mariscos son altamente perecederos, lo que requiere un estricto control de temperatura durante el transporte. Los sistemas de envasado en hielo permiten a los procesadores de mariscos envasarlos eficientemente, garantizando que los envíos se mantengan fríos durante todo su recorrido desde las plantas de procesamiento hasta los minoristas, restaurantes y mercados de exportación.
3. Almacenamiento en instalaciones de procesamiento
Antes de limpiar, procesar o envasar los mariscos, deben mantenerse a temperaturas óptimas para conservar su frescura. Las máquinas envasadoras de hielo permiten a las plantas procesadoras producir y almacenar grandes cantidades de hielo en bolsas, listo para su uso inmediato cuando se necesite.
4. Suministro minorista y mayorista
Muchos mercados de mariscos y supermercados venden hielo en bolsas junto con mariscos frescos. Las máquinas FFS garantizan un envasado eficiente del hielo para su venta directa a los clientes o para su uso en exhibiciones y almacenamiento de mariscos.
5. Cumplimiento de la higiene y la seguridad alimentaria
La industria pesquera debe cumplir con estrictas normas de seguridad alimentaria. Los sistemas automatizados de envasado de hielo ayudan a mantener las condiciones sanitarias al minimizar el contacto humano con el hielo, reducir el riesgo de contaminación y garantizar el cumplimiento de las normas de la industria.
Beneficios de los sistemas de envasado en hielo FFS en el procesamiento de mariscos
- Suministro confiable de hielo : garantiza una fuente constante de hielo para conservar los mariscos en cada etapa del procesamiento y distribución.
- Embalaje higiénico : reduce los riesgos de contaminación y mantiene el cumplimiento de la seguridad alimentaria.
- Mayor eficiencia : el envasado de hielo a alta velocidad minimiza los costos de mano de obra y acelera la producción.
- Tamaños de bolsas personalizables : permite diferentes necesidades de envasado de hielo, desde suministro a granel hasta bolsas minoristas más pequeñas.
- Gestión mejorada de la cadena de frío : garantiza que los mariscos se mantengan frescos y de alta calidad desde la captura hasta el consumidor.
Imagen de Genemco
Enlace a Equipos de hielo
Los sistemas automáticos de envasado en hielo, formados, llenados y sellados, se han vuelto indispensables en la industria pesquera y de procesamiento de mariscos, garantizando su frescura y seguridad a lo largo de toda la cadena de suministro. Al automatizar el envasado en hielo, estos sistemas ayudan a los procesadores, operadores pesqueros y distribuidores de mariscos a mantener la eficiencia, la higiene y el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria. A medida que la demanda mundial de mariscos continúa creciendo, la tecnología de envasado en hielo FFS seguirá siendo un componente crucial de la infraestructura de almacenamiento en frío y logística de la industria.