En sistemas de refrigeración y procesos industriales, los receptores industriales desempeñan un papel fundamental para mantener un funcionamiento seguro y eficiente. Estos recipientes están diseñados para almacenar refrigerantes como el amoníaco, gestionando la presión y el volumen del sistema durante cambios de carga o mantenimiento. En Genemco , nos especializamos en ofrecer receptores industriales usados de calidad de fabricantes líderes como Frick, RVS, RECO y York, lo que ayuda a las empresas a ahorrar costes sin comprometer el rendimiento.
Imagen de Genemco
Enlace a receptores usados de calidad

Estas son las principales industrias que dependen de los receptores industriales para mantener sus operaciones funcionando sin problemas:
1. Almacenamiento frigorífico y distribución de alimentos
Los grandes almacenes frigoríficos y centros de logística alimentaria dependen en gran medida de sistemas de refrigeración a base de amoníaco. Los receptores industriales son esenciales para absorber las fluctuaciones en el volumen de refrigerante, especialmente durante los ciclos de descongelación o el mantenimiento del sistema. Esto garantiza temperaturas constantes, cruciales para la conservación de productos perecederos.
2. Procesamiento de alimentos y bebidas
Desde plantas de carne y aves hasta lecherías y plantas de producción de bebidas, los entornos de grado alimenticio exigen un control preciso de la temperatura. Los receptores industriales , especialmente los de marcas reconocidas como York y Frick, ayudan a regular el flujo de refrigerante y a prevenir la inundación del compresor, garantizando así la seguridad del producto y el cumplimiento normativo.
3. Cervecerías y destilerías
Los procesos de elaboración de cerveza y destilación requieren sistemas de agua fría y glicol para mantener temperaturas óptimas de fermentación y almacenamiento. Los receptores permiten un control eficiente del sistema al actuar como tanque de reserva para refrigerantes, lo que facilita un funcionamiento fiable en entornos de producción por lotes o 24/7.
4. Fabricación farmacéutica
En la industria farmacéutica, mantener rangos de temperatura estrictos es esencial para la eficacia del producto. Los sistemas de refrigeración que incluyen receptores industriales ayudan a regular las áreas sensibles a la temperatura, como las de almacenamiento, mezcla y envasado. El inventario de receptores usados de alto rendimiento de Genemco ofrece soluciones rentables para esta industria altamente regulada.
5. Producción de hielo y pistas de hielo
Los fabricantes de hielo de gran volumen y las pistas de hielo comerciales utilizan sistemas de refrigeración con amoníaco, donde los receptores gestionan la carga de refrigerante y permiten un rendimiento constante. Marcas como RECO y RVS, disponibles en Genemco , son especialmente conocidas por su durabilidad en aplicaciones tan exigentes.
6. Instalaciones de procesamiento químico y petroquímicas
Estas instalaciones operan con circuitos de refrigeración complejos que requieren un manejo preciso del refrigerante. Los receptores industriales sirven como centro de almacenamiento de refrigerante, lo que ayuda a mantener la presión y la eficiencia del sistema. También son cruciales para las paradas y el mantenimiento del sistema sin una evacuación completa del refrigerante.
7. Fabricación de plástico y caucho
Procesos como el moldeo por inyección y la extrusión requieren agua fría para enfriar los equipos. Los receptores en sistemas a base de amoníaco y glicol garantizan la disponibilidad ininterrumpida de refrigerante y temperaturas de funcionamiento óptimas, lo que contribuye a la longevidad del equipo y la calidad del producto.
8. Operaciones agrícolas y lecheras
En las grandes lecherías y almacenes de productos agrícolas, mantener la integridad de la cadena de frío es vital. Los receptores industriales ayudan a gestionar eficientemente la carga del sistema de refrigeración, especialmente durante periodos de alto uso o cambios bruscos de temperatura ambiente.
Imagen de Genemco
Enlace a receptores usados de calidad

Compre receptores industriales en Genemco
En En Genemco, ofrecemos una amplia selección de receptores industriales usados y confiables que satisfacen las rigurosas exigencias de estas industrias. Con marcas de confianza como Frick, RVS, RECO y York, puede comprar con la tranquilidad de saber que está invirtiendo en un rendimiento comprobado. Ya sea que esté actualizando un sistema existente o ampliando su capacidad, nuestro equipo de expertos está aquí para ayudarle a encontrar la solución adecuada.
👉 Explore nuestro inventario hoy en Genemco.com