Industries That Rely on Industrial Plate Chillers & Freezers

En el procesamiento de alimentos, el control de la velocidad y la temperatura lo son todo. Ya sea que se trate de lácteos, mariscos o platos preparados, mantener los productos a la temperatura adecuada durante la producción es esencial para garantizar la seguridad alimentaria, la calidad y la vida útil.

Ahí es donde entran en juego los enfriadores y congeladores de placas industriales . Estos sistemas se utilizan ampliamente en instalaciones de fabricación de alimentos para enfriar o congelar productos rápidamente, y empresas como Genemco.com ofrecen una gama completa de unidades de alto rendimiento diseñadas para este propósito exacto.

Imagen de Genemco
Enlace a enfriadores y congeladores de placas

¿Qué son los enfriadores y congeladores de placas?

  • Los enfriadores de placas enfrían rápidamente líquidos o semilíquidos (como leche o jugo) utilizando placas de acero inoxidable y un fluido de transferencia de calor frío.

  • Los congeladores de placas utilizan placas de metal frías para congelar alimentos sólidos o envasados presionándolos entre las superficies; ideales para bloques, filetes o bandejas.

Ambos son compactos , eficientes y fáciles de limpiar, lo que los hace ideales para entornos aptos para alimentos.

Aplicaciones clave en la industria alimentaria

Procesamiento de lácteos

  • La leche y la nata se enfrían inmediatamente después de la pasteurización para evitar el crecimiento bacteriano.

  • El yogur y los productos cultivados requieren un enfriamiento controlado después de la fermentación.

🥩 Carne y aves

  • Los congeladores de placas se utilizan para congelar rápidamente filetes, partes de pollo y carne molida para su almacenamiento y transporte seguros.

  • El enfriamiento después del sacrificio ayuda a reducir el deterioro y mejorar la vida útil.

Procesamiento de mariscos

  • Ideal para camarones, vieiras y filetes de pescado , tanto en alta mar como en plantas.

  • Garantiza el cumplimiento de los estándares de congelación de grado de exportación.

🥦 Frutas y verduras

  • Congelar los productos inmediatamente después de la cosecha conserva el color, la textura y los nutrientes .

  • Ideal para alimentos congelados en bloque, como espinacas o mezclas de verduras.

🍽️ Comidas preparadas y alimentos envasados

  • Se utiliza para congelar cenas preparadas, productos de desayuno congelados y masas de panadería .

  • La congelación rápida mantiene la calidad y evita quemaduras por congelación.

¿Por qué utilizar enfriadores y congeladores de placas?

  • ✅ Enfriamiento y congelación rápidos : mantiene los alimentos fuera de la zona de peligro (40 °F–140 °F)

  • ✅ Distribución uniforme de la temperatura : resultados consistentes en cada lote

  • ✅ Eficiencia energética : utiliza menos energía que los sistemas tradicionales

  • ✅ Tamaño compacto : ideal para instalaciones con espacio limitado

  • ✅ Diseño higiénico : fácil de limpiar y desinfectar.

Cumplimiento normativo

Los enfriadores y congeladores de placas ayudan a los productores de alimentos a cumplir con:

  • Regulaciones del USDA y la FDA

  • Normas de seguridad alimentaria HACCP

  • Certificaciones de exportación de productos congelados

Su precisión y limpieza ayudan a garantizar que sus instalaciones se mantengan seguras y cumplan con las normas .

¿Está buscando actualizar su línea de procesamiento?

Ya sea que esté construyendo una nueva instalación o modernizando una existente, Genemco.com tiene los enfriadores y congeladores de placas industriales que necesita: usados de calidad, asequibles y listos para usar.

👉 Explore nuestro inventario hoy en Genemco.com o contáctenos para obtener orientación de expertos.

Imagen de Genemco
Enlace a enfriadores y congeladores de placas