Los congeladores en espiral utilizan un sistema de transporte continuo dispuesto en espiral vertical, lo que permite congelar los productos de forma uniforme y eficiente en un entorno controlado. Este diseño ofrece una ventaja significativa en la producción industrial de lácteos, donde la productividad es alta y el espacio suele ser limitado. La rápida capacidad de congelación ayuda a mantener la integridad, la textura y el sabor de los productos lácteos delicados, muchos de los cuales son sensibles a la cristalización o la pérdida de humedad.
Imagen de Genemco
Enlace a congeladores en espiral IQF

Aplicaciones clave en la industria láctea
1. Helados y postres lácteos congelados
Quizás el uso más obvio y extendido de los congeladores en espiral en el sector lácteo sea para helados y productos congelados novedosos. Estos productos requieren una congelación precisa y constante para garantizar la calidad y la satisfacción del consumidor.
-
Productos: Barras de helado, sándwiches, conos, pasteles y postres especiales.
-
Necesidades de congelación: después de haber sido moldeados, rellenos o sumergidos, estos artículos pasan a través de congeladores en espiral para endurecerse.
-
Beneficios: Previene la formación de cristales de hielo, garantiza una dureza uniforme y permite un procesamiento automatizado de alta velocidad.
2. Productos de queso congelados
Ciertos productos de queso, en particular los procesados, rallados o en cubos, se congelan para su uso en servicios de alimentación, en ventas minoristas o como ingredientes en comidas preparadas.
-
Productos: Mozzarella rallada, cubitos de cheddar, lonchas de queso procesado.
-
Necesidades de congelación: Los congeladores en espiral mantienen bajas temperaturas para preservar la textura y evitar la aglutinación o degradación.
-
Beneficios: Facilita el envasado y el almacenamiento a granel, asegura el control de las porciones y mantiene la estabilidad del sabor a lo largo del tiempo.
3. Yogur helado y productos lácteos cultivados
Aunque son menos comunes que el helado, algunos productos lácteos cultivados o a base de yogur se congelan para su venta minorista o para su uso como ingredientes, especialmente en los segmentos de alimentos saludables y postres.
-
Productos: Barritas de yogur helado, snacks probióticos congelados, bases para batidos.
-
Necesidades de congelación: Requiere un control cuidadoso de la temperatura para mantener cultivos activos y una consistencia cremosa.
-
Beneficios: Mantiene cultivos vivos (cuando corresponde), conserva la consistencia y permite un almacenamiento prolongado.
4. Rellenos e ingredientes lácteos
Los ingredientes lácteos, como rellenos de crema de mantequilla, coberturas batidas o salsas de queso utilizados en platos congelados o productos horneados, a menudo se congelan durante la producción.
-
Productos: Rellenos a base de crema, pastas rellenas de queso , compuestos a base de mantequilla .
-
Necesidades de congelación: Los congeladores en espiral garantizan un endurecimiento rápido para estabilizar la forma del producto y evitar la separación.
-
Beneficios: Mantiene la estabilidad de la emulsión, evita el deterioro y prepara los artículos para su posterior manipulación o envasado.
Beneficios operativos de los congeladores en espiral para plantas lácteas
1. Alto rendimiento y eficiencia espacial
La configuración en espiral permite el apilamiento vertical de productos, lo que reduce significativamente el espacio requerido. Esto es especialmente valioso en plantas lácteas, donde la optimización del espacio es crucial.
2. Protección e higiene del producto
Los productos lácteos son muy susceptibles a la contaminación y al deterioro. Los congeladores en espiral suelen incluir características de diseño higiénico, como construcción de acero inoxidable, componentes de fácil limpieza y sistemas CIP (limpieza in situ) para mantener estrictas normas sanitarias.
3. Control de calidad constante
El flujo de aire uniforme y las temperaturas de congelación controladas que brindan los congeladores en espiral garantizan que todos los artículos se congelen de manera uniforme, lo que reduce el riesgo de degradación de la textura o derretimiento durante el envasado.
4. Flexibilidad para la variedad de productos
Muchos productores lácteos manejan diversos tipos de productos y formatos de envasado. Los congeladores en espiral están diseñados para adaptarse a diferentes formas, tamaños y materiales de envasado, desde barras de helado hasta porciones de queso en caja, con un tiempo de cambio mínimo.
Imagen de Genemco
Enlace a congeladores en espiral IQF

En la industria láctea industrial, mantener la integridad, la seguridad y la vida útil del producto es fundamental. Los congeladores en espiral ofrecen una solución eficaz a estos desafíos, permitiendo a los procesadores congelar productos de forma rápida y eficiente sin comprometer la calidad. Desde helados y yogur helado hasta queso rallado e ingredientes lácteos, los congeladores en espiral se han convertido en un componente indispensable de las líneas de producción de lácteos. A medida que la industria continúa innovando y expandiéndose, la tecnología de congelación en espiral seguirá siendo fundamental para un procesamiento de lácteos eficiente y fiable.