En refrigeración industrial y de procesos, elegir el compresor de tornillo adecuado es esencial para lograr un rendimiento óptimo, eficiencia energética y durabilidad del sistema. Una de las especificaciones más importantes al seleccionar un compresor es el volumen de barrido , medido en pies cúbicos por minuto (CFM) . El volumen de barrido se refiere al volumen de gas que un compresor puede desplazar por minuto y desempeña un papel vital en la determinación de la capacidad de refrigeración del sistema.
Este artículo proporciona una descripción comparativa de los compresores de tornillo de cuatro de los principales fabricantes de la industria: Frick , FES , Vilter y Mycom , según sus designaciones de modelos y volúmenes barridos.
Imágenes de Genemco
Enlace a Compresores de tornillo 
Compresores de tornillo Frick
Frick ofrece una amplia gama de compresores de tornillo, desde modelos compactos para sistemas de trabajo ligero hasta unidades de alta capacidad para aplicaciones industriales pesadas. Sus volúmenes de barrido varían de 72 CFM a 6394 CFM , satisfaciendo así una amplia gama de necesidades de refrigeración.
-
Modelos pequeños : RXF-12 (72 CFM), RXF-15 (89 CFM), RXF-18 (111 CFM)
-
Modelos medianos : RXF-30 (180 CFM), RXF-60 (363 CFM), RWBF-100 (600 CFM)
-
Modelos grandes : RWFI-222 (1311 CFM), RWFI-546 (3222 CFM), RWFI-1080 (6394 CFM)
Compresores de tornillo FES
Los compresores FES (Frick Environmental Systems) son conocidos por su flexibilidad y diseño de alta eficiencia. Sus modelos cubren un amplio rango de rendimiento, con volúmenes de barrido de 164 CFM a 6084 CFM , lo que los hace ideales para sistemas de refrigeración de mediano y gran tamaño.
-
Modelos de nivel de entrada : 55GS (164 CFM), 85GS (264 CFM)
-
Modelos de gama media : 125GM (387 CFM), 195GM (611 CFM), 340GL (1038 CFM)
-
Modelos de alta capacidad : 850GL (2548 CFM), 1210GL (3482 CFM), 2110GL (6084 CFM)
Compresores de tornillo Vilter
Los compresores Vilter , parte de la familia Emerson, se utilizan ampliamente en el procesamiento de alimentos, el almacenamiento en frío y aplicaciones industriales. Sus volúmenes de barrido varían de 152 CFM a 1717 CFM , lo que los hace ideales para sistemas de capacidad media a grande.
-
Serie VSM (estándar) : VSM-152 (152 CFM), VSM-501 (502 CFM), VSM-601 (609 CFM)
-
Serie VSS (alta capacidad) : VSS-751 (778 CFM), VSS-1201 (1193 CFM), VSS-1801 (1717 CFM)
Genemco ofrece con orgullo una amplia selección de compresores de tornillo Vilter usados de calidad , brindando a los clientes opciones confiables y económicas.
Compresores de tornillo Mycom
Mycom, fabricado por Mayekawa, es líder mundial en refrigeración industrial. Conocidos por su robusta construcción y alta eficiencia, los compresores Mycom ofrecen caudales de barrido que van desde 140 CFM hasta 5760 CFM .
-
Capacidad baja a media : 125 USD (140 CFM), 160 VLD (441 CFM), 200 WLD (719 CFM)
-
Alta capacidad : 250VLDX (1294 CFM), 320VLD (2730 CFM), 400WMD (5760 CFM)
Estos compresores son ideales para instalaciones que requieren un rendimiento constante y bajo mantenimiento en condiciones operativas exigentes.
Las cuatro marcas —Frick, FES, Vilter y Mycom— ofrecen compresores de tornillo fiables, eficientes y escalables, diseñados para satisfacer las necesidades de los sistemas de refrigeración industrial. Ya sea que necesite una unidad compacta para una pequeña instalación o un compresor de gran volumen para una gran operación industrial, estos fabricantes ofrecen una amplia gama de opciones.
Para quienes buscan soluciones rentables sin comprometer la calidad, el inventario de compresores usados de calidad de Genemco es una excelente opción. Su equipo de expertos garantiza que cada unidad cumpla con los estándares de rendimiento, ayudando a los clientes a maximizar la eficiencia sin salirse del presupuesto.
Al comprender el volumen barrido de cada modelo, los ingenieros y administradores de instalaciones pueden tomar decisiones informadas que se alineen con los requisitos operativos y las consideraciones financieras.