Industrial Plate Chillers & Freezers in the Beverage Manufacturing Industry

En el competitivo mundo de la producción de bebidas, la precisión y la consistencia son clave. Ya sea cerveza artesanal, jugos prensados en frío, refrescos o bebidas lácteas, los fabricantes deben mantener un estricto control de temperatura durante todo el proceso de producción.

Los enfriadores y congeladores de placas industriales son herramientas esenciales en las plantas de bebidas modernas, ya que ayudan a gestionar las cargas de calor, mejorar la calidad del producto y aumentar la eficiencia del procesamiento.

Imagen de Genemco
Enlace a enfriadores y congeladores de placas


¿Qué son los enfriadores y congeladores de placas?

  • Los enfriadores de placas son intercambiadores de calor diseñados para reducir rápidamente la temperatura de los líquidos al pasarlos entre placas de acero inoxidable frías y un fluido refrigerante (como glicol o amoníaco).

  • Los congeladores de placas son menos comunes en el sector de las bebidas, pero se utilizan para congelar purés de frutas, concentrados o ingredientes mezclados utilizados en bebidas o batidos saborizados.

➡️ Explora nuestros enfriadores y congeladores de placas


Aplicaciones clave en la fabricación de bebidas

Cervecerías y cerveza artesanal

  • Enfriamiento del mosto : Tras la ebullición, el mosto debe enfriarse rápidamente antes de la fermentación. Los enfriadores de placas reducen rápidamente la temperatura desde casi el punto de ebullición hasta la temperatura ideal para la inoculación de la levadura (generalmente entre 18 y 24 °C).

  • Operaciones del lado frío : Los enfriadores de placas mantienen temperaturas estables durante la fermentación, la carbonatación y el almacenamiento.

  • Integración de sistemas de glicol : común en las cervecerías para un intercambio de calor eficiente en todo el ciclo de producción.


🧃 Producción de jugos y batidos

  • Enfriamiento post-pasteurización : después de la pasteurización a alta temperatura, el jugo debe enfriarse inmediatamente para evitar la degradación del sabor y el crecimiento bacteriano.

  • Enfriamiento de jugo crudo o puré : El jugo recién exprimido o el puré de fruta se enfrían con enfriadores de placas antes de mezclarlos o envasarlos.


🥛 Bebidas lácteas y leches vegetales

  • Enfriamiento de leche : la leche y las bebidas lácteas se enfrían después de la pasteurización utilizando enfriadores de placas para garantizar la seguridad y la calidad.

  • Leche de almendras, avena y soja : Las bebidas no lácteas, como la leche de avena, soja y almendras , se someten a ciclos de pasteurización y enfriamiento similares.


🥤 Refrescos carbonatados y bebidas energéticas

  • Mezcla de ingredientes : Los enfriadores de placas se utilizan durante la mezcla de jarabe y la carbonatación para mantener las temperaturas adecuadas.

  • Preparación para el embotellado : Enfriar el producto justo antes del embotellado ayuda a reducir la formación de espuma y mantener los niveles de carbonatación.

➡️ Descubre cómo se elaboran las bebidas energéticas a nivel industrial


¿Por qué enfriadores y congeladores de placas?

  • ✅ Control rápido de temperatura : reduce el tiempo empleado en fases críticas de enfriamiento

  • ✅ Mejora la calidad del producto : minimiza la pérdida de sabor y la oxidación.

  • ✅ Eficiencia energética : los diseños de placas maximizan el área de superficie con menos consumo de energía

  • ✅ Diseño compacto : ahorra espacio en líneas de producción de gran volumen

  • ✅ Higiénico y listo para CIP : diseñado para una limpieza fácil en entornos seguros para alimentos


Apoyando el cumplimiento y la escalabilidad

Los enfriadores de placas ayudan a los productores de bebidas a cumplir con:

  • Regulaciones de la FDA, el USDA y la FSMA

  • Protocolos de seguridad alimentaria HACCP

  • Objetivos de producción de gran volumen y alta velocidad

También son fáciles de integrar con sistemas de glicol existentes, sistemas de control automatizados y líneas de producción multizona.


¿Está listo para optimizar su operación de bebidas?

En Genemco.com , contamos con una amplia selección de enfriadores de placas, intercambiadores de calor y sistemas de refrigeración usados de calidad para la industria de bebidas.


Imagen de Genemco
Enlace a enfriadores y congeladores de placas