2000 Tubo Feldmeier aislado - 2 1/2 pulgadas

2000 Tubo Feldmeier aislado - 2 1/2 pulgadas

Enfriador de agua Feldmeier: certificado por Feldmeier Equipment, Junta Nacional: 1929, Mawp del recipiente: 150, PSI: 250 °F, temperatura mínima del metal de diseño: -20 °F a 150 PSIG, año de construcción: 2000, número de serie: S27600.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIMM08
  • Fabricante: Feldmeier
  • Número de serie: S27600
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 83
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 31
  • Peso libras): 500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
  • Hoja de especificaciones disponible: No
2000 Tubo Feldmeier aislado - 2 1/2 pulgadas

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente