2007 Intercambiador de calor de placas modelo GEA 2WP-A1-1

2007 Intercambiador de calor de placas modelo GEA 2WP-A1-1

Intercambiador de calor de placas del sistema GEA FES 2007, Junta Nacional: 8849. Modelo: 2WP-A1-1, Número de serie: 20073003000471, Número de dibujo: 0700471 REV O. Presión de trabajo máxima permitida: Cámara (1): H1 y H4: 150 PSI a 185 F Cámara (2): H2 y H3: 250 PSI a 185 F. Temperatura mínima del metal de diseño: Cámara (1): H1 y H2: -20 F a 150 PSI, Cámara (2): H2 y H3: -20 F a 250 PSI. Presión de prueba: 325 PSI. Temperatura de funcionamiento: (máx./mín.): 185 F/ -20 F. Dimensiones de la placa (pulg.): 4-5/16, MIN: 4-1/4. Dimensiones del plato Según el espesor de la cantidad: 19/0,5 mm.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS92
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: 2WP-A1-1
  • Número de serie: 200730003000471
Detalles del intercambiador de calor
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • Número de platos: 10
  • Número de divisores: 1
  • Número de secciones: 1
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 8849
  • Descripción de entradas y salidas: Inlet & Outlet of 2 inches
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 47
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 34
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2007
  • Hoja de especificaciones disponible: No
2007 Intercambiador de calor de placas modelo GEA 2WP-A1-1

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente