AB Polla Videojet

AB Polla Videojet

AB Dick Videojet. Modelo: 9100. S/N: 83E31004. Requisitos eléctricos: 117 V, 3 amperios, 60 Hz, monofásico. Puertas con doble cerradura, luz baliza ámbar montada en la parte superior, 3 luces indicadoras en la puerta (1 blanca, 1 naranja y 1 verde). Funciona a 85 psi y 5 scfm (máx.) y tiene 15 pies de manguera con una sonda de 8 pulgadas en el extremo de la manguera. La unidad está atornillada a la mesa con 4 ruedas. Dimensiones de Videojet: 13 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto. Dimensiones del soporte: 24 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 36-1/2 pulgadas de largo x 24 pulgadas. 1/2 pulg. de ancho x 68-1/2 pulg. de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSPN005.1a
  • Fabricante: AB Dick
  • Modelo: 9100
  • Número de serie: 83E31004
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
AB Polla Videojet
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente