ABB Instrumentaion Variador de frecuencia 2-3 HP

ABB Instrumentaion Variador de frecuencia 2-3 HP

Variador de frecuencia de ABB Instrumentaion. Modelo ACS500. S/N: 2557727. MFG: 980708. Entrada: 208-240 VCA, trifásica, 50/60 Hz, 9,6 amperios. Salida: 0 VIN VAC, trifásica, 0-500 Hz, par constante: 2 Hp, 7,5 amperios. Par variable: 3 Hp, 10,6 Amperios. Dimensión total: 8 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDP065B.a
  • Fabricante: ABB Instrumentation
  • Modelo: ACS500
  • Número de serie: 2557727
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Input: 208-240 VAC, 3 phase, 50/60 Hz, 9.6 Amps. Output: 0 VIN VAC, 3phase, 0-500 Hz, constant torque: 2 Hp, 7.5 Amps.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8
  • Ancho (pulgadas): 7.5
  • Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
ABB Instrumentaion Variador de frecuencia 2-3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente