Acabado Marrón Acero Inoxidable Modelo 2503

Acabado Marrón Acero Inoxidable Modelo 2503

Acabado de acero inoxidable de Brown International Corp. Modelo 2503. N/S 2506-40. Dimensiones interiores 20 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de largo x 30 pulgadas de alto. El tornillo de acabado mide 12 pulgadas de diámetro x 40 pulgadas de largo. Entrada de producto crudo de 3 pulgadas (se puede modificar a otros tamaños) y producto terminado de 4 pulgadas salida. Motor. Fabricación: n/a. Especificaciones del motor: 20 hp, 230/460 voltios, 60 Hz. Dimensiones totales: 27 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de largo x 48 pulgadas de alto. La unidad ha sido completamente renovada y se encuentra en excelentes condiciones de funcionamiento.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 250.1R254.80
  • Fabricante: Brown International Corp.
  • Modelo: 2503
  • Número de serie: 2506-40
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Acabado Marrón Acero Inoxidable Modelo 2503
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente