Acabadora de paletas de acero inoxidable FMC Technologies (JBT FoodTech)

Acabadora de paletas de acero inoxidable FMC Technologies (JBT FoodTech)

Acabadora de paletas de acero inoxidable de FMC Technologies (JBC Food Tech). Modelo: UPF200. Rango de capacidad: 20 a 60 toneladas por hora. Poleas sin conductor. Conducido 25-3/8. Sin motor. Esta unidad tiene capacidades para una gama completa de reducción de frutas y verduras, incluido el acabado de aceite (separación de frita de la emulsión de agua y aceite), recuperación de sólidos solubles (lavado de pulpa), lavado de núcleos para eliminación de huesos de pulpa de frutas deshuesadas, separación de semillas, pieles y materiales particulados extraños de la pulpa en puré. Los usos alternativos incluyen mezclar y mezclar ingredientes durante el proceso de acabado. Velocidad del eje de transmisión: 780 rpm. Todos los componentes están hechos de acero inoxidable u otros materiales resistentes a la corrosión. (1) Entrada S-line de 2 pulgadas (2) Salidas S-line de 4 pulgadas Dimensiones totales: L. 5 pies 6-1/2 pulgadas x An. 2 pies 10-1/4 pulgadas x Alto 4 pies 11 pulgadas (ACN925).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF683.10
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: UPF200
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Acabadora de paletas de acero inoxidable FMC Technologies (JBT FoodTech)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente