Acabadora de paletas modelo 5200 de Brown International Corporation

Acabadora de paletas modelo 5200 de Brown International Corporation

Rematador de paletas de Brown International Corporation. Modelo: 5200. Capacidad aproximada: 31 toneladas por hora. Inicialmente, esta acabadora formaba parte de una línea de procesamiento de jugo de manzana que procesaba manzanas molidas. Las características incluyen: (4) paletas de paso de 2-1/2 pulgadas, paneles de descarga inferiores, acabador montado en el subchasis, accionamiento por correa (547 rpm finales) y soportes de vibración. Motor Toshiba: 75 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 179/89,5 amperios, 60 Hz, trifásico, 4 polos. El motor y la acabadora están conectados mediante poleas mediante 6 correas. Dimensiones totales: 8 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RTTA219.130
  • Fabricante: Brown International Corp.
  • Modelo: 5200
  • Número de serie: 5201 BA-4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Acabadora de paletas modelo 5200 de Brown International Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente