Acabadora de productos Metro (Langsenkamp)

Acabadora de productos Metro (Langsenkamp)

Acabadora Metro Products (Langsenkamp), modelo 500S, S/N F104, motor de 5 hp, 208-230/460 voltios, 1725 rpm, paletas de cepillo, tamaño de pantalla configurable, cuba de 23-1/2 pulgadas de largo x 15-1/2 pulgadas Ancho x 14 pulgadas de alto, entrada de 2 pulgadas al área del cepillo, salida de sólidos ovalada de 4 pulgadas x 6 pulgadas. Dimensiones totales 5 pies de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (XMR26a)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CJR11.12a
  • Fabricante: Metro Products (Langsenkamp)
  • Modelo: 500S
  • Número de serie: F104
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Acabadora de productos Metro (Langsenkamp)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente