Acabadora de tornillos Brown Int'l 303 - 20 HP

Acabadora de tornillos Brown Int'l 303 - 20 HP

Brown International Corp. Terminador de tornillo/extractor de jugo de acero inoxidable. Modelo 303. Serie: 304-9. Dimensiones de los tornillos (aprox.): 72 pulgadas de largo x 12 de diámetro Motor de aire acondicionado Sterling: 20 HP, 1800 RPM, 230/460 V, 48/24 amperios, 60 Hz, trifásico, estructura 286U. Incluye las pantallas VM 0.033 instaladas. Entrada/salida: accesorios de triple abrazadera de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 125 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSFA283
  • Fabricante: Brown International Corp.
  • Modelo: 303
  • Número de serie: 304-9
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Acabadora de tornillos Brown Int'l 303 - 20 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente