Máquina de acabado de tornillos de acero inoxidable de FMC Technologies (JBT FoodTech) (no completa)

Máquina de acabado de tornillos de acero inoxidable de FMC Technologies (JBT FoodTech) (no completa)

Acabadora de tornillos de acero inoxidable de FMC Technologies (JBT FoodTech). Modelo: UCF200A. Diámetro de la polea: impulsor de 7-3/8 pulgadas, impulsado de 25-1/2 pulgadas. Esta unidad tiene capacidades para una gama completa de reducción de frutas y verduras que incluye: recuperación de sólidos solubles (lavado de pulpa), lavado de núcleos, eliminación de huesos. de pulpa de fruta deshuesada, separación de semillas y separación de material particulado extraño de pulpa en puré. Entrada: (1) 4 pulgadas Salida: (1) 4 pulgadas Dimensiones totales: L. 6 pies 4-1/2 pulgadas X W. 2 pies 5-5/8 pulgadas X H. 5 pies 7-1/2 pulgadas (ACN967a-85).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF371.40
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: UCF200A
  • Número de serie: 85-13
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76.5
  • Ancho (pulgadas): 29.625
  • Altura (pulgadas): 67.5
  • ACN: 967a-85
Detalles adicionales del producto
Máquina de acabado de tornillos de acero inoxidable de FMC Technologies (JBT FoodTech) (no completa)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente