Accesorio triturador Pelican para Hobart H600

Accesorio triturador Pelican para Hobart H600

Accesorio triturador Pelican para mezcladores comerciales Hobart H600. También se adapta a los modelos: A200, A120, H600, H660, L600, etc. Tamaño no: 12. Cuenta con un Square D Companyrive de 0,5 pulgadas y se adapta a la mayoría de mezcladores comerciales de 12 a 60 cuartos de galón (y todos los demás motores eléctricos n.° 12). Se acopla a Hobart, Univex, Varimixer, Uniworld y marcas con este tipo de accesorio. Este accesorio es una forma económica de convertir su batidora o picadora de carne de alta resistencia en una rebanadora, un rallador o una trituradora. Incluye: Accesorio para triturar queso/verduras Pelican con empujador, hoja S de 9 pulgadas, soporte para discos de 9 pulgadas, (5) discos trituradores de acero inoxidable. (ACN10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWCS202C
  • Fabricante: Pelican
  • Modelo: 12
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • ACN: 10
Detalles adicionales del producto
Accesorio triturador Pelican para Hobart H600
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente