Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin 74-QC-7.5

Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin 74-QC-7.5

Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin. Modelo: 74-QC-7.5. S/N: 7900274. Motor Siemens Allis: 7,5 HP, 1750 RPM, 230/460 V, 21,0/10,5 A, 60 Hz, trifásico. Proporción del mezclador: 45,4. RPM de salida del mezclador: 39. Diámetro del eje del mezclador: 3 ¼ pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (ACN234).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ1166.2
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: 74-QC-7.5
  • Número de serie: 7900274
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin 74-QC-7.5
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente