Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin 93Q5 - 5 HP

Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin 93Q5 - 5 HP

Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin. Modelo: 93Q5. El agitador de entrada superior de alta resistencia cuenta con un reductor de velocidad en ángulo recto. Diámetro del mandril: 3 pulg. Dimensiones del eje: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 9 pulg. L. Mín. Requisito de hp del motor: 5 hp. relación: 31,4. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto (ACN144a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDBF604.2
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: 93Q5
  • Número de serie: 8526616101
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 41
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 20
  • ACN: 144a
Detalles adicionales del producto
Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin 93Q5 - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente