Accionamiento agitador Lightnin - 15 HP

Accionamiento agitador Lightnin - 15 HP

Unidad agitadora Lightning. Motor industrial Baldor, 15 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 39,2/19,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Utilizado anteriormente en un tanque de descongelación de jugo de 1000 galones. (H)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2030B
  • Fabricante: Lightnin
  • Número de serie: 6740
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 39.2/19.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previously used on a 1000 gallon juice thawing tank
Accionamiento agitador Lightnin - 15 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente