Accionamiento del agitador Chemineer

Accionamiento del agitador Chemineer

Accionamiento del agitador Chemineer. Modelo 2HSA-15. El elemento impulsor tiene: diseño en ángulo recto, engranajes cónicos en espiral, rodamientos de rodillos cónicos de alta capacidad, lubricación positiva, eje reductor de capacidad adicional y una construcción de acero resistente. Motor eléctrico Reliance, 15 hp, 1760 rpm, 370 rpm (final), 230/460 V, 40/20 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones del eje: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 24-1/2 pulgadas de largo. La base de montaje tiene un diámetro de 13 pulgadas. brida con (8) 7/8 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 4-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 19-1/2 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BWSS01.
  • Fabricante: Chemineer
  • Modelo: 2HSA-15
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Accionamiento del agitador Chemineer
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente