- Detalles del producto
Accionamiento del agitador con reducción de engranajes Boston - 10 HP
Unidad del agitador de Boston. Número de serie: F584. Especificaciones del motor: 10 hp, 1725 rpm, 122 rpm (final), 208-230-460 V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones de la base de montaje: 16 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho con (4) 3/4 pulgadas de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 13-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: OI168.
- Fabricante: Boston
- Número de serie: F584
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 10
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 208-230- 460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 16
- Ancho (pulgadas): 16
- Altura (pulgadas): 32
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!














