Accionamiento del agitador de 2 velocidades de Reuland Electric Company - 1 1/2 HP

Accionamiento del agitador de 2 velocidades de Reuland Electric Company - 1 1/2 HP

2000 Accionamiento del agitador de 2 velocidades de Reuland Electric Company. Modelo: GOJV-12. Salida de marcha: 145 / 72-1/2 rpm. Motor: 1-1/2 / ¾ hp, 1800/900 rpm, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgada de largo x 14 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto (ACN83).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDG404.a
  • Fabricante: Reuland Electric Company
  • Modelo: GOJV-12
  • Número de serie: 00-6753A-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reuland Electric Company
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1800/900
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 2.5/2.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 14
  • ACN: 83
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
Accionamiento del agitador de 2 velocidades de Reuland Electric Company - 1 1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente