Accionamiento del agitador mezclador Lightnin

Accionamiento del agitador mezclador Lightnin

Accionamiento del agitador mezclador Lightnin. Modelo 219-TELB-5.2. Rpm: 84/42, 5 hp, Clase 2 con motor de varias velocidades, modelo 7274291002, tipo CJMX, 240 V, 3 hp, 60 ciclos, 11,9 amperios, elevación de 55 grados, 5 hp, 1749 rpm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 30.103
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: 219-TELB-5.2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Accionamiento del agitador mezclador Lightnin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente