Accionamiento del agitador montado en la parte superior Winsmith - 5 HP

Accionamiento del agitador montado en la parte superior Winsmith - 5 HP

Accionamiento del agitador montado en la parte superior Winsmith. RPM finales estimadas: 58. Motor Lincoln: 5 HP, 460 V, 6,8 amperios, 1745 RPM, trifásico, 60 Hz, estructura 184T. Cantidad disponible: 1.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JMB535C
  • Fabricante: Winsmith
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 6.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Accionamiento del agitador montado en la parte superior Winsmith - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente