Accionamiento del agitador Sew-Eurodrive

Accionamiento del agitador Sew-Eurodrive

Accionamiento agitador Sew-Eurodrive. Modelo: RF133R70DV132S4. Tipo: DFV132S4. SO: 860040860.0.01.86.001. Especificaciones del motor: 5 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 19,2/9,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Sew-Eurodrive RF133. Relación: 228. 7,5 rpm (final), 42.000 lb-in. esfuerzo de torsión. Diámetro del eje: 3 ¾ pulg. Dimensiones de la brida: 18 pulg. de diámetro. con (8) orificios pasantes de ¾ pulg. a distancias entre centros de 6 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de diámetro. x 4 pies de alto (ACN55)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FA-182.1
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
  • Modelo: RF133R70DV132S4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Accionamiento del agitador Sew-Eurodrive
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente