Accionamiento del agitador Winsmith

Accionamiento del agitador Winsmith

2002 Accionamiento del agitador Winsmith. Modelo: 930CDSF. P/N: 930CSFS096X0BT. Relación: 7,5. RPM máximas de entrada: 1750. RPM de salida: 234,6. Par de salida: 11,48 in-lbs. Diámetro del eje: Motor industrial Baldor de 2 pulgadas, 5 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 6,8/3,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PFGL173.7
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 930CDSF
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Accionamiento del agitador Winsmith
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente