Propulsor en línea Sumitomo SM-Cyclo

Propulsor en línea Sumitomo SM-Cyclo

Accionamiento en línea Sumitomo SM-Cyclo. Modelo: CHHJ-1195DBY-258. Número de serie: VA0076411. Entrada: 7,9 hp/1730 rpm, torsión de salida: 62500 in-lb. Relación: 258. Diámetro del eje: 3-9/16 pulg. Número de piñones: 2. Diámetro de piñón: 1 pie. Número de dientes: 36. Paso: 1 pulg. Motor eléctrico Baldor, 5 hp, 1750 rpm, 208-230 /460 V, 13,8-13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 8-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 5-1/2 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2102.
  • Fabricante: Sumimoto
  • Modelo: CHHJ-1195DBY-258
  • Número de serie: VA0076411
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 13.8-13.4/6.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 44
  • Ancho (pulgadas): 20.5
  • Altura (pulgadas): 17.5
Detalles adicionales del producto
Propulsor en línea Sumitomo SM-Cyclo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente