Aceite para compresores de tornillo con amoníaco Frick n.º 11

Aceite para compresores de tornillo con amoníaco Frick n.º 11

Aceite Frick #11. Cantidad disponible: 87. Tamaño: cubetas/cubos de 5 galones. Aceite para compresores de tornillo de refrigeración con amoniaco sin usar.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPM051F.45
  • Fabricante: Frick
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Aceite para compresores de tornillo con amoníaco Frick n.º 11
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente