Acero inoxidable con acabado de doble tornillo marrón 303

Acero inoxidable con acabado de doble tornillo marrón 303

Acero inoxidable con acabado de doble tornillo marrón 303. Modelo 303, S/N 305-5, con propulsión de 20 hp.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 140.1R-499.52a
  • Fabricante: Brown International Corp.
  • Modelo: 303
  • Número de serie: 305-5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Acero inoxidable con acabado de doble tornillo marrón 303
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente