Acero inoxidable con acabado de doble tornillo marrón 303

Acero inoxidable con acabado de doble tornillo marrón 303

Brown International Corp. Pulper/acabadora de doble tornillo de acero inoxidable, modelo: 303, S/N: 304-10. Aproximadamente 250 gpm. Cámara de criba cilíndrica: 12 pulg. de diámetro x 78 pulg. L. Dos secciones de cribado: 1.ª sección Tamaño de malla Tyler: 8, 2.ª sección Tamaño de malla Tyler: 16. (11) tramos sobre tornillo. Entrada de producto: 8 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Salida de líquido: 4 pulgadas de diámetro por recipiente. Salida de orujo: 20 pulgadas de largo x 5 pulgadas de alto. Motor Allis Chalmer: 30 hp, 230/460 V, 70/35 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad final: 525 rpm. Dimensiones totales: 113 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 1R-256.50
  • Fabricante: Brown International Corp.
  • Modelo: 303
  • Número de serie: 304-10
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Acero inoxidable con acabado de doble tornillo marrón 303
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente