Acero inoxidable con acabado marrón 303

Acero inoxidable con acabado marrón 303

Terminación de doble tornillo en acero inoxidable color café, Modelo 303, 30 hp, plataforma nivel 4.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 256
  • Fabricante: Brown International Corp.
  • Modelo: 303
  • Número de serie: 304-10
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Acero inoxidable con acabado marrón 303
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente