- Detalles del producto
ACI ACI/TT100-BO Temperature Transmitter Circuit Board
ACI Temperature Transmitter Circuit Board. Part No: ACI/TT100-BO. Input: 2 or 3 Wire Platinum RTD. Output: 4 to 20m ADC. Span: -58 to 122 F.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIC238
- Fabricante: ACI
- Modelo: ACI/TT100-BO
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 5
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 1
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No