Acumulador de amoníaco - 130 galones

Acumulador de amoníaco - 130 galones

Acumulador de amoniaco. Capacidad aproximada: 130 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 1 pie 8 pulgadas de diámetro. x 8 pies de alto. (1) Interruptor de flotador de nivel de líquido y (1) válvula de alivio de presión. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de diámetro. x 9 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF202.2
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Accumulator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 20
  • Longitud del tanque (pulgadas): 96
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 130
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 3 in. dia. port, (1) 2 in. dia. port. Outlets: (1) 3 in. dia. port, (1) 2 in. dia. port.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 117
Detalles adicionales del producto
Acumulador de amoníaco - 130 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente