- Detalles del producto
Acumulador de amoníaco EL Nickell Co. - 30 pulgadas de diámetro. x 6 pies 9 pulgadas de alto
Acumulador EL Nickell Amoníaco. Capacidad aproximada: 260 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 30 pulg. de diámetro. x 6 pies 9 pulgadas de alto. MAWP: 150 psi a 650 °F. MDMT: -20 °F a 150 psi. Bomba rotativa de desplazamiento positivo de acero, Modelo: 1P768, S/N: 8062. Motor Dayton, 1 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, monofásico. Panel de control RVS, Modelo: PA-2, Alimentación de control: 120 V, 60 Hz, monofásica. Desconexión eléctrica Siemens. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos de succión, (1) 1 pulg. de diámetro. válvula de alivio de presión, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de descarga bridado, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de descarga bridado. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 10 pies 6 pulgadas de alto (HB2)
- Cantidad en stock: HDCF212B.1
- Fabricante: E.L. Nickell Co.
- Número de serie: 29191
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









