Acumulador de amoníaco horizontal - 3 galones

Acumulador de amoníaco horizontal - 3 galones

Acumulador horizontal de amoníaco: 3 galones. Entradas/salidas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Alimentación FNPT, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Descarga FNPT. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto. RTD

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCF205C.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Accumulator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 3
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (1) 3/8 in. dia. FNPT, (1) 1/2 in. dia. FNPT infeed, (1) 1/2 in. dia. FNPT discharge.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 23
Detalles adicionales del producto
Acumulador de amoníaco horizontal - 3 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente