Acumulador de amoníaco horizontal Frick (30 pulgadas x 104 pulgadas, 318 galones)

Acumulador de amoníaco horizontal Frick (30 pulgadas x 104 pulgadas, 318 galones)

Acumulador de amoníaco horizontal Frick (30 x 104 pulgadas, 318 galones) Número de serie: 139859. Número de la Junta Nacional del tanque. Capacidad estimada del tanque (galones): 318. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250/FV PSI a 250 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 °F a 250/FV PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1999. Dimensiones de envío (pulgadas): 104 x 30 x 50. 2500 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIMM05
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 139859
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Accumulator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 30
  • Longitud del tanque (pulgadas): 104
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 318
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250/FV Psi at 250F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20F at 250/Fv Psi
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 104
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 50
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1999
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Acumulador de amoníaco horizontal Frick (30 pulgadas x 104 pulgadas, 318 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente