Acumulador de amoníaco

Acumulador de amoníaco

Acumulador de amoniaco. Número de Junta Nacional: 1457, Año 1980, WP Máx.: 250PSI a 650ºF, CRN 7787.2, SH.TH 3/8, HD.TH 3/8, HD.RAD ELL 2:1. Modelo: F135. Serie 1457.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMCB291
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: F135
  • Número de serie: 1457
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Accumulator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 1457
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 psi at 650 ºF
Pump Details
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1980
Acumulador de amoníaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente