Acumulador de amoníaco vertical Vilter (20 x 84 pulgadas, 150 galones)

Acumulador de amoníaco vertical Vilter (20 x 84 pulgadas, 150 galones)

Acumulador vertical de amoniaco certificado por Vilter. Junta Nacional: 40569. Número de serie: H27194. Año de construcción: 1994. MAWP: 250 PSIG a 400 F. MDMT: -20 F a 250 PSI. Dimensiones estimadas del recipiente: 20 x 84 pulgadas. Galones estimados: 150.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GWIC10
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: H27194
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Accumulator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 20
  • Longitud del tanque (pulgadas): 84
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 150
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 40569
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 400 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 84
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Acumulador de amoníaco vertical Vilter (20 x 84 pulgadas, 150 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente