Acumulador de succión de amoníaco vertical Howe - 400 galones

Acumulador de succión de amoníaco vertical Howe - 400 galones

Acumulador vertical de succión de amoníaco Howe. Certificado por Howe Corporation. Nacional Bd. 5546. Serie: 6256. Cat./Drwg. no.: PVL 637. MAWP: 150 PSI a 650F. Año: 1988. Capacidad estimada: 400 galones. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 4 pies de ancho x 10 pies de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IME5054.1
  • Fabricante: Howe Corporation
  • Número de serie: 6256
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Acumulador de succión de amoníaco vertical Howe - 400 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente