Acumulador vertical de amoníaco EL Nickell - 400 galones

Acumulador vertical de amoníaco EL Nickell - 400 galones

EL Nickell Co. Inc. Acumulador vertical de amoníaco. Constantino Michigan Estados Unidos. Año: 1996. Serie: 46552. Nat'l Bd: 43754. MAWP 250 PSI a 350F. MDMT: -20 °F a 250 PSI. Volumen aproximado: 400 galones. Puertos: 5 pulg. superior, 6 pulg. lateral, 2 pulg. lateral. Diámetro: 38 pulgadas. Altura de la pared lateral: 7 pies.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPS1516.a
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Número de serie: 46552
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Accumulator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 38
  • Longitud del tanque (pulgadas): 84
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 400
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 43754
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 350 F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Ports: 5 in. top, 6 in. side, 2 in. side.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1996
Acumulador vertical de amoníaco EL Nickell - 400 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente