Acumulador vertical de amoníaco FES (36 x 96 pulgadas, 530 galones)

Acumulador vertical de amoníaco FES (36 x 96 pulgadas, 530 galones)

Acumulador Vertical de Amoniaco FES. Certificado por FES. Junta Nacional: 8996. MAWP: 300 PSI @ 650 F. MDMT: -20 F @ 300 PSI. Número de serie FES: 960573. Año de construcción: 1996.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NIH14
  • Fabricante: FES
  • Número de serie: 960513
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Accumulator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 36
  • Longitud del tanque (pulgadas): 96
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 530
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 8996
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ 650 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 300 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 158
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1996
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Acumulador vertical de amoníaco FES (36 x 96 pulgadas, 530 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente