Acumulador vertical de succión de amoníaco Blixt Johnson - 530 galones

Acumulador vertical de succión de amoníaco Blixt Johnson - 530 galones

Acumulador vertical de succión de amoníaco Blixt Johnson. Nacional. Bd.: 1104. MAWP: 150 PSI a 650F. Puertos: (2) puertos de vapor de 8 pulg., (2) puertos auxiliares con bridas laterales inferiores de 6 pulg., (2) accesorios de interruptor de flotador de nivel de líquido de 1-1/4 pulg. Dimensiones del tanque: 36 pulgadas de diámetro. x 10 pies de alto. Dimensiones totales: 36 pulgadas de diámetro x 11,5 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IME5050.1a
  • Fabricante: Blixt Johnson
  • Número de serie: 1104
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Accumulator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 36
  • Longitud del tanque (pulgadas): 120
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 530
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 1104
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 650 F.
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Ports: (2) 8 in. vapor ports, (2) 6 in. lower side flanged auxiliary ports, (2) 1-1/4 in. liquid level float switch fittings.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 138
Detalles adicionales del producto
Acumulador vertical de succión de amoníaco Blixt Johnson - 530 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente