Cinta transportadora ajustable (12 pulgadas x 120 pulgadas)

Cinta transportadora ajustable (12 pulgadas x 120 pulgadas)

Banda transportadora con inclinación ajustable. Dimensiones totales: 30 cm de ancho x 304 cm de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYJ02
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Elevated/ Incline Conveyor
  • Ancho del transportador (pulgadas): 12
  • Longitud del transportador (pulgadas): 20
  • Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 20
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1,725
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 5.8/2.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Tamaño del bastidor del motor: EB56C
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Cinta transportadora ajustable (12 pulgadas x 120 pulgadas)

Precio:
$0
Vender artículos similares