Afilador de cuchillas GEC

Afilador de cuchillas GEC

Afilador de cuchillas GEC. Modelo: BS-500C-11. Dimensiones de la hoja: 4 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF103
  • Fabricante: GEC
  • Modelo: BS-500C-11
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 13
Detalles adicionales del producto
Afilador de cuchillas GEC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente