Eliminador de aire de acero inoxidable Scherping modelo AE-100

Eliminador de aire de acero inoxidable Scherping modelo AE-100

Eliminador de aire Scherping de acero inoxidable. Trabajo nº 960641003. Modelo AE-100. Entradas/Salidas: (1) 3 pulgadas (1) 4 pulgadas (1) 1-¼ pulgadas Dimensiones totales: 22 pulgadas de ancho, 22 pulgadas de largo, 49 pulgadas de alto. Diámetro del tanque: 12 pulgadas de altura del tanque : 28 pulg. Tres patas de 2 pulg.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL324.2a
  • Fabricante: Scherping
  • Modelo: AE 100
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Eliminador de aire de acero inoxidable Scherping modelo AE-100
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente